Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM 36

Č. pol.: 232286 36
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Uhol špičky: 132

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 36 mm
Typ TiAlN
Rezný materiál HSS E PM
Uhol špičky 132 Stupeň
pre základný prvok Typ 36
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,43 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,3 mm/ot.
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232286 36
EAN/GTIN 4045197593665
Číslo výrobcu 232286 36

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
Oceľ < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná HSS čepeľ na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.
S lámačom triesok. Zašpicatená čepeľ pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.
Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Iné veľkosti, vyhotovenie s reznými hranami VHM a 180° reznými hranami, dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM 36

Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM 36

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
86,09 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
220,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
64,46 €
⌀ D 36 36 36 36 36 36
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2
Počet výmien/rezných hrán 1 1 1 1 1 1
Rezný materiál HSS E PM HM HM HM HM HSS
Typ TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 HB7725 TiN
Uhol špičky 132 135 135 135 135 132
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie Rezná vložka na vŕtanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka