Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM 14,5

Č. pol.: 232286 14,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Uhol špičky: 132

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ D 14,5 mm
    Typ TiAlN
    Rezný materiál HSS E PM
    Uhol špičky 132 Stupeň
    pre základný prvok Typ 13
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
    Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,18 mm/ot.
    Počet rezných hrán Z 2
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232286 14,5
    EAN/GTIN 4045197593382
    Číslo výrobcu 232286 14,5

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    200
    Alu (krátke rezanie)
    N
    200
    Hliník > 10 % si
    N
    120
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    55
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    50
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vymeniteľná HSS čepeľ na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.
    S lámačom triesok. Zašpicatená čepeľ pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.
    Na otvory do presnosti IT10.

    Poznámka:

    Iné veľkosti, vyhotovenie s reznými hranami VHM a 180° reznými hranami, dostupné na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka