{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 156 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Upínacie skrutky | 232990 TX8 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232256 13 | |
EAN/GTIN | 4045197717795 | |
Číslo výrobcu | 232256 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
492,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
480,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
538,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 12×D | 12×D | 12×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužeľ |
Dĺžka stopky Ls | 50 | 48 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |