{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 156 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX8 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232275 13 | |
EAN/GTIN | 4062406106058 | |
Číslo výrobcu | 232275 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 12×D, Typ: 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
538,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
480,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
492,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 12×D | 12×D | 12×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |