{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 144 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX7 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232275 12 | |
EAN/GTIN | 4062406106041 | |
Číslo výrobcu | 232275 12 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |