Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 36

Č. pol.: 232245 36
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 3×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie 3×D
    Stopka ISO 9766
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie áno
    ⌀ rozsah Dc 36 mm - 47 mm
    Úžitková dĺžka L1 120,7 mm
    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Dĺžka stopky Ls 70 mm
    Upínacie skrutky 232990 TX20
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 232245 36
    EAN/GTIN 4045197658401
    Číslo výrobcu 232245 36

    Popis

    Prevedenie:

    Na otvory do presnosti IT10.
    S vnútorným chladením.
    S priamym drážkovaním.

    Poznámka:

    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 36

    Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením 36

    na vyžiadanie
    Dodatočné dodanie
    0 kus/y s okamžitým dodaním
    451,56 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    10 kus/y s okamžitým dodaním
    718,68 €
    ⌀ rozsah Dc 36 ;47 36 ;36,99
    Prevedenie 3×D 3×D
    Vnútorné chladenie áno áno
    Stopka ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ stopky Ds 40 32
    Dĺžka stopky Ls 70 60
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka