Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov 50

Č. pol.: 659874 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Uchytenie bitu D 6,3
    Celková dĺžka 50 mm
    Úžitková dĺžka 34 mm
    Druh produktu Skrutkovač – násada

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 659874 50
    EAN/GTIN 7610733220502
    Číslo výrobcu 225.M-50

    Popis

    Prevedenie:

    Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

    Vhodné pro:

    Momentové skrutkovače č. 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912 / 659957 a 659958 veľ. 1600 a sortiment skrutkovačov so sklopnou rukoväťou č. 667625 / 667645.

    Poznámka:

    Ďalšie čepele pod č. 659870/659872 a 659878659884.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka