Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 80mm

Č. pol.: 659874 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Upínače bitov: D 6,3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínače bitov D 6,3
Celková dĺžka 80 mm
Úžitková dĺžka 64 mm
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659874 80
EAN/GTIN 7610733220519
Číslo výrobcu 225.M-80

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej chróm-vanádiovej zliatiny s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Vhodné pro:

Momentové skrutkovače č. 659906 / 659908 / 659911 (do kat. 48) / 659912 / 659957 a 659958 veľ. 1600 a sortiment skrutkovačov so sklopnou rukoväťou č. 667625 / 667645.

Poznámka:

Ďalšie čepele pod č. 659870/659872 a 659878659884.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka