Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 25

Č. pol.: 232255 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Prevedenie: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 8×D
Stopka ISO 9766
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 25 mm - 35 mm
Úžitková dĺžka L1 288,9 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Upínacie skrutky 232990 TX15
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232255 25
EAN/GTIN 4045197592521
Číslo výrobcu 232255 25

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.
S vnútorným chladením.

Poznámka:

Znížte hodnoty posuvu f o 5 % a hodnoty vc o 10 %.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 25

Základné teleso Valcová stopka, s vnútorným chladením, 8×D, Typ: 25

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
581,95 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
646,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
637,57 €
⌀ rozsah Dc 25 mm - 35 mm 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm
Počet rezných hrán Z 2 2 2
Prevedenie 8×D 8×D 8×D
Vnútorné chladenie áno áno áno
Stopka ISO 9766 ISO 9766 Morse kužeľ
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka