{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 136 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 170-136-20A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 138,59 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 170-136-20A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 17 | |
EAN/GTIN | 7291075291728 | |
Číslo výrobcu | 3202473 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
479,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
428,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 17 ;17,9 | 17 ;17,99 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 |
Dĺžka stopky Ls | 50 | 50 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |