{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 11 mm - 11,4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 88 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 48 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 110-088-16A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 89,67 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 110-088-16A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 11 | |
EAN/GTIN | 7291075291674 | |
Číslo výrobcu | 3202468 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
372,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;priečne vŕtanie ;Vŕtanie paketov | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Dĺžka stopky Ls | 48 | 48 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |