{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 76 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 095-076-12A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 77,44 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 095-076-12A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 9,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291896 | |
Číslo výrobcu | 3203195 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A, 8×D, Veľkosť: 9,5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
343,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
347,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |