{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 168 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 210-168-25A-8D | |
Prevedenie stopky | ISO 9766 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 171,18 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 210-168-25A-8D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231715 21 | |
EAN/GTIN | 7291075291797 | |
Číslo výrobcu | 3202599 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
640,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
530,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 21 ;21,9 | 21 ;21,99 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 8×D | 8×D |
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;priečne vŕtanie ;Vŕtanie paketov | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |