{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 155 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 159 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,7 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,9 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 833,9 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | |
Označenie výrobcu | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075313093 | |
Číslo výrobcu | 3106399 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL rohová fréza 80/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
757,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
795,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
562,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 | 5 |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |