HELI3MILL rohová fréza 40/4

Č. pol.: 226490 40/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HELI3MILL
    ⌀ rezných hrán DC 40 mm
    Počet rezných hrán Z 4
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Celková dĺžka Lcelk 40 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
    ⌀ D3 35,6 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 75 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 79 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 4 mm
    Uhol rampy αmax 2 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 375,13 mm
    vhodná otočná rezná platnička TD..1505..
    Označenie výrobcu HM390 FTD D040-4-16-15
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 226490 40/4
    EAN/GTIN 7291075313277
    Číslo výrobcu 3106798

    Popis

    Prevedenie:

    Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

    Náhradní díl:

    Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka