{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 63 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Celková dĺžka Lcelk | 45 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
⌀ D3 | 58,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 121 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 125 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,8 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,2 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 625,39 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | |
Označenie výrobcu | HM390 FTD D063-6-27-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 63/6S | |
EAN/GTIN | 7291075313291 | |
Číslo výrobcu | 3106800 |