{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 7 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 155 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 159 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,7 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,9 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 833,9 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | |
Označenie výrobcu | HM390 FTD D080-7-27-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 80/7 | |
EAN/GTIN | 7291075313307 | |
Číslo výrobcu | 3106801 |