HELI3MILL rohová fréza 25/3

Č. pol.: 226481 25/3
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
⌀ rezných hrán DC 25 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku L1 25 mm
Celková dĺžka Lcelk 95 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
⌀ D3 21 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 46,4 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 49 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 3,4 mm
Uhol rampy αmax 2,9 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 159,9 mm
vhodná otočná rezná platnička TP..1003..
Označenie výrobcu HM390 ETP D25-3-W25-10
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226481 25/3
EAN/GTIN 7291075313918
Číslo výrobcu 3106415

Popis

Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka