• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

TPCR 1003PDFR-P, IC28, Typ: ALU

Č. pol.: 226499 ALU
Nový produkt
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC28
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TPCR 1003PDFR-P
Posuv fz 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Geometria PDFR-P
Označenie výrobcu HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226499 ALU
EAN/GTIN 7291075313666
Číslo výrobcu 5607518

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
640
Alu (krátke rezanie)
N
560
Hliník > 10 % si
N
320
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.