TDKT 1505PDR S

Č. pol.: 226563 S
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Typ S
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC882
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TDKT 1505PDR
Posuv fz 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Geometria PDR
Označenie výrobcu HM390 TDKT 1505PDR IC882
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226563 S
EAN/GTIN 7291075312621
Číslo výrobcu 3309395

užívateľská tabuľka

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka