{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | IC830 | |
Rezný materiál | HM | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TPKR 100304PDR-HM | |
Posuv fz | 0,1 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Geometria | PDR-HM | |
Označenie výrobcu | HM390 TPKR 100304PDRHM IC830 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 226508 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075313871 | |
Číslo výrobcu | 5668464 |