{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
Uhlový Polomer | 0,8 mm | |
Typ | IC845 | |
Rezný materiál | HM | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TPKT 1003PDR | |
Posuv fz | 0,13 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 3 | |
Geometria | PDR | |
Označenie výrobcu | HM390 TPKT 1003PDR IC845 | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 226506 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075313857 | |
Číslo výrobcu | 5668393 |