{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HELI3MILL | |
Rezanie -⌀ DC. | 50 mm | |
Počet rezných hrán z | 5 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Celková dĺžka Lges | 40 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 95 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 99 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 3,9 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,6 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 468,99 mm | |
Zodpovedajúca vložka | TD..1505.. | |
Názov výrobcu | HM390 FTD D050-5-22-15 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 50/5 | |
EAN/GTIN | 7291075313284 | |
Číslo výrobcu | 3106799 |