{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HELI3MILL | |
Rezanie -⌀ DC. | 100 mm | |
Počet rezných hrán z | 8 | |
Konštrukcia drieku | s otvorom | |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Celková dĺžka Lges | 50 mm | |
Otvor nádoby⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 195 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 199 mm | |
Kruhové vŕtanie ap. | 3,6 mm | |
Uhol valenia αmax. | 0,7 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 1 072,2 mm | |
Zodpovedajúca vložka | TD..1505.. | |
Názov výrobcu | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 100/8 | |
EAN/GTIN | 7291075313116 | |
Číslo výrobcu | 3106401 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 100/8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
995,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
649,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Otvor nádoby⌀ | 32 mm | 32 mm |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie; Cirkulárna fréza; Ramping |
Rezanie -⌀ DC. | 100 mm | 100 mm |
Uhol nastavenia κ | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 199 mm | 198 mm |
Uhol valenia αmax. | 0,7 Stupeň | 0,31 Stupeň |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 1 072,2 mm | 91,95 mm |