{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HELI3MILL | |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 195 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 199 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,6 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,7 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 1 072,2 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | |
Označenie výrobcu | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 226490 100/6 | |
EAN/GTIN | 7291075313109 | |
Číslo výrobcu | 3106400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HELI3MILL rohová fréza 100/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
905,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
1 056,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ polohovacieho otvoru | 32 mm | 32 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
vhodná otočná rezná platnička | TD..1505.. | BG.. 15L5.. |
⌀ rezných hrán DC | 100 mm | 100 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |