{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Rezné hrany nastaviteľné | 1 | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BG.. 15L5.. | |
Upínací čap | 219893 | |
Nastavovacia skrutka | 219892 | |
Čapová upínacia skrutka | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 214515 80/5 | |
EAN/GTIN | 4045197610690 | |
Číslo výrobcu | 214515 80/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rovinná / rohová fréza 90° Aluking HPC 80/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
795,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
562,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | Kruhové frézovanie ;Ramping ;Cirkulárna fréza |
Celková dĺžka Lcelk | 50 | 50 |
vhodná otočná rezná platnička | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 | 80 |
Uhol nastavenia k | 90 | 90 |