BGHX 15L5 PCER, HB7535, Typ: ST1400

Č. pol.: 214543 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    21,78 € / ks
  • Od 10 ks
    18,15 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
346 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BGHX 15L5 PCER
Typ ST1400
Typ HB7535
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214543 ST1400
EAN/GTIN 4045197698728
Číslo výrobcu 214543 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
240
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
suché
 

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsená otočná rezná platnička z tvrdokovu pre vysokú kvalitu povrchu pri rovinnom obrábaní.

Použitie:

Na povrchy s hĺbkou drsnosti pod Rz 3 µm. Len suché obrábanie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.