{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | s otvorom | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 150 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 158 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 7,6 mm | |
Uhol rampy αmax | 1,27 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 67,56 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | ZDHT 1505 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219878 5 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 211759 80/5 | |
EAN/GTIN | 4062406681845 | |
Číslo výrobcu | 211759 80/5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza na hliník 80/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
562,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
795,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
⌀ polohovacieho otvoru | 27 mm | 27 mm |
Celková dĺžka Lcelk | 50 mm | 50 mm |
vhodná otočná rezná platnička | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
Prevedenie stopky | s otvorom | s otvorom |
⌀ rezných hrán DC | 80 mm | 80 mm |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | 90 Stupeň |