BGHX 15L5 PCER, PKD, Typ: ALU

Č. pol.: 214540 ALU
Zľava
119,00 €
Cena platí do 3. 1. 2025
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BGHX 15L5 PCER
Typ HLINÍK
Typ PKD
Rezný materiál PKD
Posuv fz na zub 0,25 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214540 ALU
EAN/GTIN 4045197608161
Číslo výrobcu 214540 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
3500
Alu (krátke rezanie)
N
3500
Hliník > 10 % si
N
1000
GFK
N
1000
CFRP
N
1000
grafit
N
500
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S doplnkovou širokou dokončovacou doštičkou.

Použitie:

Na vysoké rezné rýchlosti a vysokokvalitné povrchy. Používať prednostne s nastaviteľnými lôžkami vymeniteľných doštičiek. Zmiešané osadenie je dovolené.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.