{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 142,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 171 mm | |
Celková dĺžka L | 269 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 19 | |
EAN/GTIN | 4045197034366 | |
Číslo výrobcu | 116700 19 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
79,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
52,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
40,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 269 | 198 | 233 | 233 | 127 | 198 |
Norma | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 142,5 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 35,5 | 106,5 |