{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 106,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 135 mm | |
Celková dĺžka L | 233 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 19 | |
EAN/GTIN | 4045197030429 | |
Číslo výrobcu | 116340 19 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 19mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
52,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
79,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
572 kus/y s okamžitým dodaním
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
40,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 171 mm | 64 mm | 135 mm |