{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 31 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 133,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 180 mm | |
Celková dĺžka L | 301 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 31 | |
EAN/GTIN | 4045197030818 | |
Číslo výrobcu | 116340 31 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 31mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
154,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
89,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
272,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
199,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Celková dĺžka L | 301 mm | 301 mm | 360 mm | 301 mm |
Menovité -⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | 3 | 3 | 3 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,25 mm/ot. | 0,29 mm/ot. |