{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 23,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 119,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 155 mm | |
Celková dĺžka L | 276 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030597 | |
Číslo výrobcu | 116340 23,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N 23,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
81,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
48,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
172,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 276 | 276 | 276 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS E |
Uhol špičky | 118 | 118 | 135 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | 3 | 3 |