{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 36 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 141 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 195 mm | |
Celková dĺžka L | 344 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 36 | |
EAN/GTIN | 4045197030917 | |
Číslo výrobcu | 116340 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
225,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
366,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 120 Stupeň |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 195 mm | 195 mm | 195 mm |