{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 103 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 130 mm | |
Celková dĺžka L | 228 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 18 | |
EAN/GTIN | 4045197030382 | |
Číslo výrobcu | 116340 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
48,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním
31,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
70,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka L | 228 | 228 | 263 |
Menovité -⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 103 | 103 | 138 |