{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 107,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 135 mm | |
Celková dĺžka L | 233 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030405 | |
Číslo výrobcu | 116340 18,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N 18,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
53,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
74,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
182 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
78,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 233 | 198 | 233 | 269 | 127 | 198 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 1897 | DIN 338 |
Stopka | Morse kužel | Valcová stopka | Morse kužel | Morse kužel | Valcová stopka | Valcová stopka |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |