{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 87 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 108 mm | |
Celková dĺžka L | 189 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 14 | |
EAN/GTIN | 4045197030221 | |
Číslo výrobcu | 116340 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS N 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
734 kus/y s okamžitým dodaním
19,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
45,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 189 | 189 | 223 |
Menovité -⌀ DC | 14 | 14 | 14 |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | 1 | 1 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 87 | 87 | 121 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |