{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 138 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 165 mm | |
Celková dĺžka L | 263 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 18 | |
EAN/GTIN | 4045197034342 | |
Číslo výrobcu | 116700 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
70,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
26,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Stopka | Morse kužel | Valcová stopka |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 165 mm | 62 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |