{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 114,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 134 mm | |
Celková dĺžka L | 215 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 13 | |
EAN/GTIN | 4045197034243 | |
Číslo výrobcu | 116700 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
40,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
18,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
232 kus/y s okamžitým dodaním
32,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 215 | 182 | 182 |
Menovité -⌀ DC | 13 | 13 | 13 |
Uhol sklonu zubov | 16-30 | 20-30 | 20-30 |
Uhol špičky | 118 | 118 | 118 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 134 | 101 | 101 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |