{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 40 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 217 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 277 mm | |
Celková dĺžka L | 426 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 40 | |
EAN/GTIN | 4045197034618 | |
Číslo výrobcu | 116700 40 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
466,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
296,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 277 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |