{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 32 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 200 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 248 mm | |
Celková dĺžka L | 397 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 32 | |
EAN/GTIN | 4045197034533 | |
Číslo výrobcu | 116700 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
280,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
96,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
164,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
323,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
224,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 248 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |