{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 147,8 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 177 mm | |
Celková dĺžka L | 275 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034373 | |
Číslo výrobcu | 116700 19,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N 19,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
83,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
36,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
61,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
42,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 341 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |