Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 22mm

Č. pol.: 116700 22
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 341
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 22 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 341
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 16-30 Stupeň
Stopka Morse kužel
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 158 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 191 mm
Celková dĺžka L 289 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť 2
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116700 22
EAN/GTIN 4045197034427
Číslo výrobcu 116700 22

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

V porovnaní s DIN 345 je dĺžka špirály väčšia o výšku vŕtacieho puzdra. Efektívna hĺbka vŕtania sa tým nezníži. Špeciálne upravený povrch pre lepší odvod triesok.
So zahrotením v tvare A.

Výhoda:

Na vŕtanie s vŕtacími puzdrami v nástrojárstve a strojárstve a v sériovej výrobe. Zvlášť dôležité pri vŕtaní na nerovných, šikmých alebo zakrivených povrchoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka