{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 23 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 163,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 198 mm | |
Celková dĺžka L | 296 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 23 | |
EAN/GTIN | 4045197034441 | |
Číslo výrobcu | 116700 23 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
45,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
82,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
160,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 296 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | INOX | N |