{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 147 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 177 mm | |
Celková dĺžka L | 275 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 20 | |
EAN/GTIN | 4045197034380 | |
Číslo výrobcu | 116700 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
84,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
34,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 275 mm | 131 mm |
Menovité -⌀ DC | 20 mm | 20 mm |
Typ | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 177 mm | 66 mm |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | 0,2 mm/ot. |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták |