{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 30 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 185 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 230 mm | |
Celková dĺžka L | 351 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 30 | |
EAN/GTIN | 4045197034519 | |
Číslo výrobcu | 116700 30 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
214,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
81,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
261,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
244,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
235,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 135 Stupeň | 130 Stupeň | 120 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | INOX | H | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 230 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 112 mm | 175 mm |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 185 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 67 mm | 130 mm |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |