{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 24 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 341 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 16-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 170 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 206 mm | |
Celková dĺžka L | 327 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116700 24 | |
EAN/GTIN | 4045197034458 | |
Číslo výrobcu | 116700 24 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Špirálový vrták dlhý HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 24mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
135,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
49,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
86,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
185,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
147,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N | INOX | N |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |