{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 81,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 182 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 1 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 13 | |
EAN/GTIN | 4045197029409 | |
Číslo výrobcu | 116320 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS N 13 mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním
17,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
244 kus/y s okamžitým dodaním
31,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
39,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Strat de acoperire | bez povlaku | neacoperită | neacoperită |
Lungimea totală L | 182 | 182 | 215 |
⌀ nominal DC | 13 | 13 | 13 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |