{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 55 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 147,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 230 mm | |
Celková dĺžka L | 417 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 5 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 55 | |
EAN/GTIN | 4045197955722 | |
Číslo výrobcu | 116320 55 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 55mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
393,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
693,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | 20-30 Stupeň |
Typ | N | N |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 147,5 mm | 147,5 mm |