{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 46 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 146 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 215 mm | |
Celková dĺžka L | 364 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116320 46 | |
EAN/GTIN | 4045197955630 | |
Číslo výrobcu | 116320 46 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Špirálový vrták HSS N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 46mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
247,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
417,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Menovité -⌀ DC | 46 mm | 46 mm |
Norma | DIN 345 | DIN 345 |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | 20-30 Stupeň |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | 4 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 146 mm | 146 mm |